曜日別特売
50382 50382 長袖Tシャツ 桑和 45765905

50382 長袖Tシャツ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
サックス
内容量1枚注文コード45765905品番50382
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

サックス
サイズ
S
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
94
分類
ニット
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60.5
色番
209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45765738
2026-06-30
用途: 造園
サービス業

上に着るシャツの色とコントラストを付けると兎に角目立つため、危険を伴う現場では自分の安否をアピールするのに重宝します。
遠くからでも存在を知らせることが出来、安全面で良いチョイスだと思います。
格式高い庭園では浮いてしまいますが。

2026-04-01
用途: 少し汗をかきそうなときに使用します。
教育・研究機関

春スキーの時に着用しています。着やすいし色も良いです。

対象商品 : 45765923
2022-06-03
用途: 作業や山歩き
運輸・通信業

この手の速乾Tシャツは濃い色しか持ってなかったので涼しげなライトブルー系を購入

商品名はサックスだけど商品画像の通りかなり淡めのライトサックスブルーなのでもっとくすんでグレーかかった濃いめのサックスブルーやスカイブルーとかが有ればよかったかな

胸ポケット無し袖口リブ無しな所やサイズ感は満足

1が参考にしています
対象商品 : 45765878
2021-05-31
用途: 農作業 全般に
農・林・水産業

ゆったりとした感じがとても良い いいですよ!
おすすめします。リピートもします。

1が参考にしています
対象商品 : 45765564
2020-06-20
用途: 作業時等
運輸・通信業

この手の長袖Tシャツで真っ黒は暑苦しく紺は嫌だったのでグレーが有るこちらを購入
リブ袖じゃないのが良いが作業時には胸ポケットが無いのでちょっと不便な時も
かと言って胸ポケット付は同メーカーでもリブ袖なのが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする