曜日別特売
14 レインXウオーターリペレント 錦之堂 45849266

レインXウオーターリペレント

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1個(355mL)
注文コード
45849266
品番
14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
容量(mL)
355
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
458492661443115687851414 RAIN・X ウォーターリペレント 錦之堂 43115687RAIN・X ウォーターリペレント錦之堂1個(355mL)
¥1,298
税込¥1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45849266
2021-05-16
用途: 日頃のウインドウメンテナンス

いわゆる「レインXオリジナル」より施工後の表面が滑らかな感じがする。耐久性は大したことないですが、とてもお安いですし、施工もすごく楽なので特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする