ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45851086 品番CZ482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応

付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子 ブラック 質量(g)55 電圧(V)12車/24車に対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36 出力容量ソケット:7A ヒューズ容量(A)車輌側:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする