【タネ】小松菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2g×10袋) 注文コード45888439 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

江戸時代初期から関東地方で親しまれる葉野菜。
種まきから25〜35日前後で収穫できます。
栽培日数が短く大変育てやすい品種です。
草丈が15〜20cmくらいが収穫適期で、葉が大きくなりすぎる前に収穫するとやわらかく香り豊かな小松菜が楽しめます。
栽培日数が短く大変育てやすい品種です。
この種は、千葉県で自然栽培された固定種ですので、無施肥での栽培に比較的適性を持っています。(圃場の土質や栽培条件によって異なります。)
【栄養】カルシウムや鉄分などのミネラル類、ビタミンCやビタミンEなどのビタミン類をバランスよく含みます。
【楽しみ方】味噌汁や炒め物、おひたしなど。
クリームやバターとも相性が良い野菜です。
種まき:直播き(筋まき、2〜3cm間隔)。
播種適期:3月〜10月
場所:日当たりの良い場所。
株間:発芽したら適宜間引きして株間3〜5cmで育てる。
収穫:草丈15〜20cm、種まきから25〜35日前後。
【自然栽培の種】種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
グリーンフィールドプロジェクトのGFPサステイナビリティ基準を満たした無農薬で栽培された種子です。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1ただし、JAS適合資材の肥料・農薬はその限りでない。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45888439 - 50993120 - 【タネ】小松菜 グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】小松菜 グリーンフィールドプロジェクト 1セット(1g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする