【タネ】パクチョイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7g×10袋) 注文コード45888518 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

チンゲンサイと同じタイサイの一種です。
全体に緑がかったものがチンゲンサイで、茎が白いものがパクチョイ (小白菜)です。
生育期間は比較的短く、育てやすい野菜です。
【効能】
カロテン、カリウム、ビタミンK、ビタミンC、葉酸など。
【楽しみ方】
炒めものでは、しゃきしゃきした食感が楽しめます。
煮崩れしにくいので、煮物や鍋、お浸しや和え物でもおいしくいただけます。
【栽培方法】
種まき:直播き (種が隠れる程度に筋まき) 。
播種適期:4月〜9月場所:日当たりの良い場所。
株間:10〜20cm
肥料:必要に応じて追肥します。
水やり:乾燥したらたっぷり水やりします。
収穫:種まきから45〜75日。
ベビーリーフとして収穫する際は、種まきから30日程度で収穫できます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする