曜日別特売

SA18-8セピア ヘリテイジ マットSデザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
45908389
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
形状
デザートスプーン
幅(mm)
36
全長(mm)
192
加工
オールサテン加工
TKG品番
9-1790-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする