南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
packey (パッキー・新JIS片丸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
45920375
品番
H10-8-35
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
加工の必要がなく、すぐに使えます。
標準化され、一つの寸法毎にパックされています。
長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。
防錆処理されており保存がききます。
形状
片丸キー
寸法b(mm)
10
寸法L(mm)
35
寸法h(mm)
8
材質
S45C
規格
新JIS
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.40〜0.60
適合軸径d(Φmm)
30〜38