packey (パッキー・新JIS片丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 45920411 品番 H10-8-55
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

加工の必要がなく、すぐに使えます。
標準化され、一つの寸法毎にパックされています。
長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。
防錆処理されており保存がききます。

形状片丸キー 寸法b(mm)10 寸法L(mm)55 寸法h(mm)8 材質S45C 規格新JIS 許容差(b)h9、(h)h11 面取り寸法C(mm)0.40〜0.60 適合軸径d(Φmm)30〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする