※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH16-10-300 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業 45921881 HH16-10-300 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業 45921881

焼key(ヤッキー・新JIS両角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45921881 品番 HH16-10-300
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

熱処理硬度(HRC22〜30)追加工には、支障の無い硬度です。
公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。
材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。

形状両角キー 寸法b(mm)16 寸法L(mm)300 寸法h(mm)10 材質S45C 規格新JIS 許容差(b)h9、(h)h11 面取り寸法C(mm)0.40〜0.60 適合軸径d(Φmm)50〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする