南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
焼key(ヤッキー・新JIS両角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45921897
品番
HH18-11-300
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
熱処理硬度(HRC22〜30)追加工には、支障の無い硬度です。
公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。
材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状
両角キー
寸法b(mm)
18
寸法L(mm)
300
寸法h(mm)
11
材質
S45C
規格
新JIS
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.40〜0.60
適合軸径d(Φmm)
58〜65