曜日別特売
HH6-6-300 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業 45922003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH6-6-300 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業 45922003
HH6-6-300 焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業 45922003

焼key(ヤッキー・新JIS両角)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法b(mm)6
寸法h(mm)6
内容量1個注文コード45922003品番HH6-6-300
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。
公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。
材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。

形状両角キー寸法b(mm)6寸法L(mm)300寸法h(mm)6材質S45C規格新JIS許容差(b)h9、(h)h9面取り寸法C(mm)0.25~0.40適合軸径d(Φmm)17~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする