南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
新JIS 頭付勾配キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922055
品番
JIS14-9-105C
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
14
寸法L(mm)
105
寸法h(mm)
9
材質
S45C
規格
新JIS
寸法h1(mm)
14
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.40〜0.60
適合軸径d(Φmm)
44〜50