※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS22-14-165C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922107 JIS22-14-165C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922107 JIS22-14-165C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922107 JIS22-14-165C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922107

新JIS 頭付勾配キー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 45922107 品番 JIS22-14-165C
参考基準価格(税別)¥27,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状頭付勾配キー 寸法b(mm)22 寸法L(mm)165 寸法h(mm)14 材質S45C 規格新JIS 寸法h1(mm)22 許容差(b)h9、(h)h11 面取り寸法C(mm)0.60〜0.80 適合軸径d(Φmm)75〜85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45922177
2017-03-11
用途:
プーリーのキーとして

感想に対しては一般的に使用していますのでありませんが、サイズ(長さ)がもっと選択できれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする