南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
新JIS 頭付勾配キー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
45922116
品番
JIS24-16-180C
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
24
寸法L(mm)
180
寸法h(mm)
16.2
材質
S45C
規格
新JIS
寸法h1(mm)
24
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.60〜0.80
適合軸径d(Φmm)
80〜90