※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
新JIS 頭付勾配キー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922152
品番
JIS4-4-30C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
4
寸法L(mm)
30
寸法h(mm)
4
材質
S45C
規格
新JIS
寸法h1(mm)
7
許容差
(b)h9、(h)h9
面取り寸法C(mm)
0.16〜0.25
適合軸径d(Φmm)
10〜12