南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
新JIS 頭付勾配キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922195
品番
JIS8-7-60C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
8
寸法L(mm)
60
寸法h(mm)
7
材質
S45C
規格
新JIS
寸法h1(mm)
11
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.25〜0.40
適合軸径d(Φmm)
22〜30