南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
両角キー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922581
品番
S45C10-10-300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
10
寸法L(mm)
300
寸法h(mm)
10
材質
S45C
規格
JIS 1種
許容差
(b)p7、(h)h9
適合軸径d(Φmm)
30〜40