※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S45C38-24-300C 両角キー 南海工業 45922755 S45C38-24-300C 両角キー 南海工業 45922755

両角キー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 45922755 品番 S45C38-24-300C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状両角キー 寸法b(mm)38 寸法L(mm)300 寸法h(mm)24 材質S45C 規格JIS 1種 許容差(b)p7、(h)h9 適合軸径d(Φmm)140〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする