※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS15-10-300 両角キー(ステンレス) 南海工業 45922974 SUS15-10-300 両角キー(ステンレス) 南海工業 45922974

両角キー(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45922974 品番 SUS15-10-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状両角キー 寸法h(mm)10 寸法L(mm)300 寸法B(mm)15 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする