南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45923017
品番
SUS16-10-300
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法h(mm)
10
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
16
材質
SUS304