南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45923157
品番
SUS25-14-300
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法h(mm)
14
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
25
材質
SUS304