南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
注文コード
45923184
品番
SUS28-16-300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
両角キー
寸法h(mm)
16
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
28
材質
SUS304