南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45923227
品番
SUS3-3-300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法h(mm)
3
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
3
材質
SUS304