曜日別特売
FH-11(11X16)LB 20M 耐水性ポリウレタンブレードホース 千代田通商 46157897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水性ポリウレタンブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
ライトブルー
内容量1巻注文コード46157897品番FH-11(11X16)LB 20M
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。

用途各種空気圧配管及び工業用水の配管トラスコ品番818-7271材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂ライトブルー内径(Φmm)11全長(m)20肉厚(mm)2外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする