エンブレムフロントカメラキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46199058 品番FCK-114WS3
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥22,979
販売価格(税別)
20,890

エンブレムフロントカメラキットは、純正のフロントエンブレム取り付け位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテム。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートに取り付けできます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。
本製品は「道路運送車両の保安基準」び「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。※ただし装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。

付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(2m)、取付部材一式、取付/取扱説明書 適合WR-V:型式DG5、年式R6.3〜 その他【映像信号】NTSC 電源DC12V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カバー】45×48×33 有効画素数約40万画素 消費電流(mA)約37 解像度【水平】約480TV 塗装【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 動作温度(℃)-20〜+65 画角【水平】180°【垂直】110° 防水IP67準拠 出力タイプ正像/鏡像切替
注意
※装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページより最新適合表を確認の上、ご購入ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする