Fami
パンチングパネル専用ゴミ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46211919
品番
FBLIT025039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8112
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
387
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
394
奥行(mm)
277
容量(L)
30