Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの 小物収納箱(パーツケース)
Famiの 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション
FLS型バスケット用ネームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46211955
品番
FPBHC0000000099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
専用のパーツボックス、バスケットを仕切ることが出来るので異なるパーツをきちんと収納できます。
トラスコ品番
214-6104
適合本体
FLS41型・FLS65型
材質
スチール
色
シルバー
品名
カードホルダー
外寸法・高さ(mm)
67
外寸法・奥行(mm)
25
外寸法・間口(mm)
100