※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード(mm)8 注文コード46230199 品番GY0808AS-HANR-0200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はリードなど36種類から選べます 他の種類を見る

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

軸径(Φ)8 軸長(mm)200 精度等級C10級 リード(mm)8
関連資料:カタログ(0.16MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする