StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240295
品番
PYO2LSATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1個のSATA電源プラグ
2個のSATA電源レセプタクル
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途
コンピュータの電源にSATA電源接続を追加
長さ(mm)
152
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
25
ケーブル長(m)
0.152
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
SATA電源[15ピン]
変換タイプ
メス - オス