2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243278 品番USB312SAT3CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。
高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル
優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要
プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能

ブラック 長さ(mm)515 高さ(mm)8 質量(g)30.5 ケーブル長(m)0.515 湿度(%RH)40〜50 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜55 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0〜70 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする