StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46244687
品番
SAS8087S450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
1x SFF-8087コネクタ
4xラッチ付きSATAコネクタ
各チャンネルで最大6Gbpsに対応
マルチレーン設計
色
レッド
質量(g)
47
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
SFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタB
SATA(データ)[7ピン]
変換タイプ
オス - オス