曜日別特売
EXSFP1GESXST SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com 46247767

EXSFP1GESXST SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com 46247767
EXSFP1GESXST SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com 46247767
EXSFP1GESXST SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com 46247767

SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46247767品番EXSFP1GESXST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Juniper EX-SFP-1GE-SXとの100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
1W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
リモートセグメントにネットワークを拡張
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする