SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248135 品番SFP10GBTCST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)
技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。

用途
Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする