最大長(mm)430仕様(連続待機日数)約229日セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS色アイスブルー質量(g)約104(電池含)使用電池CR2032保証期間6ヶ月電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)アーム長さ(cm)(最大)45有効挟み幅(mm)約55~85連続動作時間約100時間使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID(Human Interface Device)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×138電波周波数2.4GHz帯