メイン画像

ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション 2台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46320657 品番AS69-5S-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

AS69-5S アスモ モバイルバッテリー充電ステーション 2台セット
大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。
・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保
・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として
・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として
など、様々なシーンでご利用いただけます。
リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性
バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。
1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)
モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1〜1.5回フル充電、スマートフォンなら4〜5回分の充電が可能な大容量。
さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。
LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現
充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。
最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能
出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。
同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。
機能性を重視したデザイン
モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。
ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。
モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。
最長6年間の安心保障延長サービス
標準の製品保証3年間に加え、保証延長サービスにご加入いただくと、お選びの期間に応じて最長6年まで製品保証と同等の内容で保証が延長されるので、安心して長期間ご使用いただけます。

付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 グレー 質量(g)(バッテリー1本)約800/(充電ステーション)約1000 出力[USB-C1]PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[USB-C2]PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[USB-A]12W:5V/2.4A、【同時出力】:[USB-C1+USB-C2]PD45W+PD20W[USB-C1+USB-A]PD45W+12W[USB-C2+USB-A]PD45W+12W[USB-C1+USB-C2+USB-A]PD40W+PD12W+12W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー1本)84×65.1×127.5 /(充電ステーション)530×116.8×61.1 バッテリーリン酸リチウムイオン電池 保証期間3年(1〜3年の延長保証あり、最大6年間保証 ※別途、延長料金が発生いたします) 電池残量表示パーセンテージ表示 入力(W)(単体バッテリー)付属専用USB-C to CケーブルからUSB-C1・C2(35 /(充電ステーション)付属専用アダプターから充電 動作温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)21600 充電方式ドック式 充電可能回数約3000回 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB-CtoC 給電端子USB-A、USB-C バッテリー容量(Wh)(単体)69 / (合計)345
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする