モバイルバッテリー 5000mAh プラグ一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359787 品番700-BTL056BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。
充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。
側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。
※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。
ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。

付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm) ブラック 質量(g)約100 最大出力(W)20 対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子USB Type-C USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) バッテリー容量(Wh)18.25
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品の蓄電やモバイル機器の充電に使えるUSB Type-Cケーブル(Type-C-Type-C)が付属します。それ以外のケーブルが必要な際は別途ご用意ください。
※本製品に蓄電中はUSB出力ポートを使用しないでください。
※本製品に蓄電する場合は、 5V/2A以上の出力に対応したAC充電器をご使用ください。
※本製品はノートパソコンへの給電には対応していませんので、ノートパソコンには使用しないでください。
※本製品のUSB Type-Cポート使用中は、USB Type-Cポートを同時に使用することはできますが、その場合は合計で5V/3.6Aまでとなります。
※定格出力値を超えないようにご注意ください。
※タブレットへの2台同時出力には対応しません。
※◆内蔵充電池の取り扱いにつきまして◆
※本製品は繰り返し使用できる、充電電池(リチウムイオン、リチウムポリマー・ニッケル水素、ニッケルカドミウム)などを内蔵しております。
※下記内容の確認をお願い致します。
※---------------------------------------------------------------------------------------------------------
※本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
※本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。
※使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
※熱のこもる場所(布団の中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。
※本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
※重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
※本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
※リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
※---------------------------------------------------------------------------------------------------------
※<使用済の充電池につきまして>
※ご使用済みの充電池を処分をいただく際は各自治体によって状況が異なるため
※一度各自治体にご相談をお願いします。
※またご使用済みの充電池で再利用することができる場合、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、
※充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
※充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、<a href="https://www.jbrc.com" target="_blank">一般社団法人JBRCのホームページ</a>を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする