PISCO(ピスコ)
スパッタチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
12
6
8
10
4
内径(Φmm)
4
9
4
6
7.5
2.5
長さ(m)
100
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46372245
品番
FB0640-100
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥28,724
販売価格(税別)
¥
26,113
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
使用流体
空気、熱媒体油、水(条件有)
RoHS指令(10物質対応)
対応