文字数値・アラーム・文字列:
スケーラブルゴシック(倍率:6~255ポイント)
Rough(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Standard(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Fine(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
7セグメントLED(数値・日時表示のみ表示可能)
耐ノイズコモンモード/1000Vp-p(電源端子とパネル間)
ノーマルモード/300Vp-p
パルス幅/100ns~1μs 立ち上がり1nsのパルス
種別NSH5-V2本体(ハンディタイプ)タッチパネル方式-画面サイズ5.7インチTFT表示ドット数320×240ドット機能-容量-仕様Ethernetなし質量(kg)1.0以下文字種別-保護構造IP65相当消費電力(W)10以下適合規格UL508認定、 EMC指令適合、 EN60204-1準拠定格電圧(V)DC24枠の色黒(停止スイッチ:灰色)文字色-インターフェース-表示色256色(BMP-JPEG画像データ表示色/32768色)画面表示寸法(mm)-使用周囲温度(℃)0~40寿命バッテリ寿命:5年(25℃)バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)5日以内視野角-周囲湿度(%RH)35~85(0~40℃)、結露がないこと(使用時)許容電圧範囲(V)DC20.4~27.6(DC24V±15%)設定値-雰囲気腐食性ガスのないこと銘板の表示文字-文字間隔-言語表示-バックライト方式-接地D種接地(第3種接地)耐振動(Hz)(動作時)10~57 振幅0.075mm、57~150 9.8m/s2 X、Y、Z各方向