DB-1000 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407708 DB-1000 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407708 DB-1000 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407708 DB-1000 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407708 DB-1000 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407708

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード46407708 品番DB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。

容量(L)1 ブルー 材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA 質量(g)510 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボトル)83×272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×93×275(カバー込み) 保冷効力(℃)9以下(6時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46407708 DB-1000 17109858 DBR-1000 画像準備中 真空断熱ダイレクトボトル アイリスオーヤマ 1本 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

これは優れものですよ。保冷時間も翌日まで氷はあるし、おとくです。なんか非があるのか?見つからない。^^

対象商品:
46407726
2024-04-24
用途:
工場内で作業中に携帯
サービス業

とても使いやすいです。アイリスオーヤマ商品は品質が良いので、安心できます。金額も他メーカーに比べて低価格なのに、品質が高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする