DB-1500 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407726

DB-1500 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407726
DB-1500 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407726
DB-1500 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 46407726

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード46407726品番DB-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。

容量(L)1.5ブルー材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA質量(g)620寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボトル)92×322寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×102×325(カバー込み)保冷効力(℃)8以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

これは優れものですよ。保冷時間も翌日まで氷はあるし、おとくです。なんか非があるのか?見つからない。^^

対象商品 : 46407726
2024-04-24
用途: 工場内で作業中に携帯
サービス業

とても使いやすいです。アイリスオーヤマ商品は品質が良いので、安心できます。金額も他メーカーに比べて低価格なのに、品質が高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする