モバイルバッテリー/10000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46427414 品番SC-A10000M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-Cの入力コネクタ付き。
USB Type-Cケーフ゛ル(別売り)をこ゛利用頂けれは゛、USB Type-C対応の端末と本製品の充電か゛USB Type-C ケーフ゛ル1本て゛可能。
SmartIC搭載て゛接続された機器に最適な出力て゛充電。
2つのUSBホ゜ート搭載て゛、2台の機器を同時に充電か゛可能(合計出力 最大 2.1A)
LEDインシ゛ケーター付て゛、ハ゛ッテリー残量か゛確認て゛きる

出力最大2.1A バッテリー容量(mAh)10000 ブラック 仕様コンセント 適合機種iPhone7/6/5 シリーズ・iPhoneSE、 iPod touch(5th generation)、 iPod nano(7th generation) 対応機種iPhone:Lightning コネクタ、Android:micro USB コネクタ、USB Type-C コネクタ、携帯電話:docomo-FOMA / SoftBank-3G、au-CDMA / au-WIN 充電可能回数約500回 ケーブル長(cm)micro USBケーブル 約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする