備考都度納期確認
用途2台のポンプの交互運転
仕様●最小パルス印加時:40ms以上●最小休止時間:200ms以上
幅(mm)50
高さ(mm)100
質量(g)約215
種類交互運転リレー コンパクトタイプ
奥行(mm)60
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC110
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
応答時間動作時:25ms以下、復帰時:30ms以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10以上(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜55
主な用途2台のポンプの交互運転
寿命機械的100万回以上(開閉ひん度1800回/時)、電気的10万回以上(定格負荷)
消費電力(VA)3
使用周囲湿度45〜85%RH
耐衝撃(m/s2)耐久98
許容電圧変動定格電圧の85〜110%
耐振動(Hz)耐久10〜55 複振幅1mm