レベル機器

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220 注文コード46485311 品番61F-AN-AC220
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
この商品は定格電圧・ケーブル長・極数など382種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 用途2台のポンプの交互運転 仕様●最小パルス印加時:40ms以上●最小休止時間:200ms以上 幅(mm)50 高さ(mm)100 質量(g)約215 種類交互運転リレー コンパクトタイプ 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC220 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 応答時間動作時:25ms以下、復帰時:30ms以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10以上(接点回路一括と電源回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途2台のポンプの交互運転 寿命機械的100万回以上(開閉ひん度1800回/時)、電気的10万回以上(定格負荷) 消費電力(VA)3 使用周囲湿度45〜85%RH 耐衝撃(m/s2)耐久98 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 耐振動(Hz)耐久10〜55 複振幅1mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46487016
2019-03-26
用途:
交換部品として。

温水タンクの水位調整の為に。元々同じものが設置しておりましたが。経年劣化で壊れた様で水位が検知出来ずタンクから水が溢れておりましたが、交換して直りました。水のタンク等にはこちらの高感度タイプでないと動きません。

2人が参考にしています
対象商品:
46485941
2018-10-23
用途:
除湿機のドレインタンクにたまった水を自動排水するための水位センサー
国民健康保険南丹病院組合 様

高感度タイプの水位センサーで蒸留水でも動作します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする