レベル機器

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100/200 注文コード46485354 品番61F-G1D-AC100/200
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧・ケーブル長・極数など382種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水 幅(mm)135 高さ(mm)127 質量(g)約750 タイプG1タイプ 種類フロートなしスイッチ 低感度用 ベースタイプ 奥行(mm)73.5 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 消費電力(VA)5.5以下 電流(mA)335.5 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 制御対象塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ薬液など固有抵抗の低い液体 推奨電極間動作抵抗約0〜1.8kΩ 推奨電極間復帰抵抗約5kΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46487016
2019-03-26
用途:
交換部品として。

温水タンクの水位調整の為に。元々同じものが設置しておりましたが。経年劣化で壊れた様で水位が検知出来ずタンクから水が溢れておりましたが、交換して直りました。水のタンク等にはこちらの高感度タイプでないと動きません。

2人が参考にしています
対象商品:
46485941
2018-10-23
用途:
除湿機のドレインタンクにたまった水を自動排水するための水位センサー
国民健康保険南丹病院組合 様

高感度タイプの水位センサーで蒸留水でも動作します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする