備考都度納期確認
用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
幅(mm)75
高さ(mm)100
質量(g)410
タイプG1タイプ
種類フロートなしスイッチ 2線式用 コンパクトタイプ
奥行(mm)65
周波数(Hz)50/60
出力AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC100/200
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55
主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上
消費電力(VA)4以下
電流(mA)240
適合ケーブル800m以下
使用周囲湿度45〜85%RH
許容電圧変動定格電圧の85〜110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
使用条件2線式専用電極保持器(6.8kΩ抵抗器内蔵)と組合わせて使用します。
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0〜1.1kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上