レベル機器

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード46485686 品番61F-G1PL-AC100-L4KM
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・ケーブル長・極数など382種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)72 高さ(mm)79 質量(g)約495 タイプG1タイプ 種類フロートなしスイッチ 遠距離用 プラグインタイプ 奥行(mm)97.5 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 5A(抵抗負荷)、AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 定格電圧(V)AC100 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 応答時間動作時:80ms以下、復帰時:160ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 消費電力(VA)約6.4 電流(mA)248.5 適合ケーブル4km以下 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 使用条件ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離が長い場合、遠隔操作が必要な場合など 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗0〜0.7kΩ 推奨電極間復帰抵抗2.5k〜∞Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46487016
2019-03-26
用途:
交換部品として。

温水タンクの水位調整の為に。元々同じものが設置しておりましたが。経年劣化で壊れた様で水位が検知出来ずタンクから水が溢れておりましたが、交換して直りました。水のタンク等にはこちらの高感度タイプでないと動きません。

2人が参考にしています
対象商品:
46485941
2018-10-23
用途:
除湿機のドレインタンクにたまった水を自動排水するための水位センサー
国民健康保険南丹病院組合 様

高感度タイプの水位センサーで蒸留水でも動作します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする