備考都度納期確認
用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
幅(mm)135
高さ(mm)127
質量(g)約750
タイプG1タイプ
種類フロートなしスイッチ 高温用 ベースタイプ
奥行(mm)73.5
周波数(Hz)50/60
出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
定格電圧(V)AC110/220
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜70
主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上
消費電力(VA)5.5以下
電流(mA)335.5
適合ケーブル600m以下
使用周囲湿度45〜85%RH
許容電圧変動定格電圧の85〜110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
使用条件使用周囲温度の高いところ
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0〜5kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上