曜日別特売

メンズシングルコート 415

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード46495235品番415-40
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
サイズ
S
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
67
機能
制菌加工
バスト(cm)
102
アズワン品番
61-9875-07
生地
双糸ツイル
色番
40
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする