KAZEN
メンズシングルコート 415
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495287
品番
415-40
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
4L
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
機能
制菌加工
バスト(cm)
128
アズワン品番
61-9875-12
生地
双糸ツイル
色番
40
性別
メンズ