曜日別特売

和食コート 671

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード46502348品番671-70
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
サイズ
M
仕様
両肩部分にアクションプリーツ入り、後ろ裾にサイドベンツ入り、内胸ポケット付
色
ホワイト
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
73
機能
高耐久性防汚加工
バスト(cm)
108
アズワン品番
61-9887-09
生地
CVCツイル
色番
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする